※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベンチレーター 危険物倉庫用自然換気

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10344136 品番SB-240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥76,000
この商品はトラスコ品番・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る

引火性の低いオイル庫(重油など)から引火性の高い倉庫まで幅広く用いられます。
ステンレス製引火防止網(40メッシュ)付

寸法D(Φmm)245 寸法A(Φmm)375 寸法H(mm)650 仕様回転式 材質カルバリウム鋼板 用途潤滑油・切削油・エンジンオイルなどのストック庫などに用いられます。 質量(kg)4 適合場所危険物倉庫
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする