サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-27 三角形 
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
1.5875
材種
3210
切刃長さ(mm)
23.5845
注文コード
10344993
品番
TNMG270616-KR 3210
参考基準価格(税別)
¥38,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・材種・切刃長さ
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
23.5845
用途
荒
トラスコ品番
695-4294
被削材
K
勝手
なし
コーティング
TiCN+Al2O3+TiN
チップ厚さ(mm)
6.35
コーナーR(mm)
1.5875
母材
超硬
材種
3210
内接円径(mm)
15.875