※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-400T

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10345003 品番SVP-400T
参考基準価格(税別)¥256,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。

用途各種工場・倉庫・メッキ工場等 トラスコ品番135-9024 材質FRP 質量(kg)20 運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5 寸法(□D×□A×H)(mm)425×730×475

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする