※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-600T

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 地域運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10345028 品番SVP-600T
参考基準価格(税別)¥354,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。

用途各種工場・倉庫・メッキ工場等 トラスコ品番135-9023 材質FRP 質量(kg)40 運転音(dB)(A)(50/60Hz)51.5/56 寸法(□D×□A×H)(mm)625×1100×560
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする