※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SANWA ルーフファン 自然換気用 B-150-SUS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10345168 品番B-150-SUS
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。

用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れています トラスコ品番135-8956 材質SUS304 質量(kg)1.28 寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)157×230×385
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする