※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サイプレスクリアCA-78-17

(1件のレビュー)
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10346157 品番CA-78-17
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,258
販売価格(税別)
15,980

ヒノキチオールアルコールの相乗効果によりバイ菌、ウイルスなどに対して即効性、持続性が有り、消臭にも期待ができます。

用途食品加工業に、老人ホームに トラスコ品番731-6356 材質エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、リンゴ酸、乳酸、グリセリン、ヒノキチオール 質量(kg)2 容量(L)17 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10346157
2019-11-23
用途:
車いす、その他機器の殺菌消毒に使用
建設業・工事業

乾いた後も持続性があるということなので、使用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする