※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ピオニーコーポレーション
ピオニーコーポレーションの 洗剤
ピオニーコーポレーションの キッチン・厨房用洗剤
ピオニーコーポレーションの キッチン用漂白剤・除菌剤
サイプレスクリアCA-78-5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10346166
品番
CA-78-5
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,578
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ヒノキチオールアルコールの相乗効果によりバイ菌、ウイルスなどに対して即効性、持続性が有り、消臭にも期待ができます。
用途
食品加工業に、老人ホームに
仕様
5Lポリボトル3本入
トラスコ品番
731-6364
材質
エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、リンゴ酸、乳酸、グリセリン、ヒノキチオール
質量(kg)
1
繰り返し・詰め替え
対応