積水樹脂
積水樹脂の バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄
積水樹脂の PPバンド(自動梱包機用)
梱包機用PPバンド J-S1タイプ1巻梱包15.5×2500m ナチュラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
10346297
品番
PP15.5X2500J-S1-K1-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
トラブル頻度が少ない信頼の国内生産バンドです。
お求めやすい1巻梱包です。
用途
一般梱包機用PPバンド
トラスコ品番
444-3535
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
15.5
厚さ(mm)
0.58
質量(kg)
10
色
ナチュラル
長さ(m)
2500
引張強度(kg)
130
紙管内径(mm)
200
破断伸度(%)
25以下