ビニタイ PVCカット品

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000本) 注文コード 10346428 品番 QA-080-7G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。

幅(mm)4 長さ(cm)8 トラスコ品番107-1131 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:473

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10346534
2020-09-01
用途:
ホース類のまとめ用、製品に添付の為。
株式会社ユタカ 様

非常に使い勝手が良く、価格もリーズナブルである為有り難い。

対象商品:
10346437
2019-04-26
用途:
コードを束ねる
自動車・二輪車・自転車関連業

コードを束ねるために購入しました。値段はとても安いと思います。長さの種類が何種類かあればよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「結束具(面ファスナー、モール、ベルト)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする