曜日別特売
QA-100-4G ビニタイ PVCカット品 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 10346498

QA-100-4G ビニタイ PVCカット品 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 10346498
QA-100-4G ビニタイ PVCカット品 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 10346498

ビニタイ PVCカット品

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(1000本)
長さ(cm)10
内容量1袋(1000本)注文コード10346498品番QA-100-4G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。

幅(mm)4長さ(cm)10トラスコ品番107-1142入数カット品500本ゴム×2本/袋RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10346534
2020-09-01
用途: ホース類のまとめ用、製品に添付の為。
株式会社ユタカ

非常に使い勝手が良く、価格もリーズナブルである為有り難い。

対象商品 : 10346437
2019-04-26
用途: コードを束ねる
自動車・二輪車・自転車関連業

コードを束ねるために購入しました。値段はとても安いと思います。長さの種類が何種類かあればよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

結束具(面ファスナー、モール、ベルト)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする