イチネンSHOKO
イチネンSHOKOの ストッパー(PPバンド用)・シール
イチネンSHOKOの PPバンド用
イチネンSHOKOの 金具シール
SPOT PPシール12.0mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
10347137
品番
SPOT-PPS12 (1000コイリ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
適合バンド幅(mm)
12
厚さ(mm)
0.25〜0.30
トラスコ品番
816-6491
種別
紙、PPバンド用シール
材質
ブリキ
長さ(mm)
27
質量(kg)
2.3
タイプ
クローズタイプ