仁礼工業
仁礼工業の 小型結束機
仁礼工業の 替えベルト・部品
しめしめ60 2スペアクリップ黒
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
10347794
品番
602CB-100B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
仕様
クリップ100ヶ(10ヶ×10本)
トラスコ品番
815-7677
材質
66ナイロン
色
黒
質量(g)
92.5
タイプ
耐候性
適合ベルト幅(mm)
6