しめしめ60 2スペアクリップ白

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード10347803 品番602CB100N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
仕様クリップ100ヶ(10ヶ×10本) トラスコ品番815-7667 材質66ナイロン 質量(g)92.5 適合ベルト幅(mm)6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:453

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10347803
2019-01-16
用途:
段ボールのかたずけ
美容室サロンドロール 様 (サービス業)

ニューしめしめを使うようになってからは整骨院に行かなくなりました
紐でまとめていた時は手首を痛めていましたが、しめしめでまとめると
十字にしなくても1本巻くだけで充分です後から中心の所に段ボールを詰めればパンパンにまとめられます、回収の人に凄いですねって言われます
整骨院に行くよりもかなり安いし痛くない。しめしめ最高!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「小型結束機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする