仁礼工業
仁礼工業の 小型結束機
仁礼工業の 替えベルト・部品
しめしめ60 2スペアベルト黒
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10347812
品番
602BT-50B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
適合
しめしめ60 2
トラスコ品番
815-7676
材質
66ナイロン
幅(mm)
6
色
黒
質量(g)
425
長さ(m)
50