しめしめ60 2スペアベルト白

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10347828 品番602BT50N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
適合しめしめ60 2 トラスコ品番815-7666 材質66ナイロン 幅(mm)6 質量(g)425 長さ(m)50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:453

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10347828
2021-11-13
用途:
梱包等
サービス業

長年使用している、スペアベルトが販売していたので、購入した。

対象商品:
10347828
2017-01-26
用途:
段ボール箱や資源回収の時
美容室サロンドロール 様 (サービス業)

女性でもにギュウギュウに楽々まとめる事が出来ます
しめしめを使うようになってから整骨院に行かなくなり、しめしめの方が安いです!

対象商品:
10347828
2020-09-10
用途:
小コイルを縛る

本体がもっと頑丈でないと困る。
ベルトの強度に応じて使っていて、ベルトそのものはまあ大丈夫だが
本体がお粗末。

対象商品:
10347828
2019-01-13
用途:
カンビ−ルと発砲のにあい。
株式会社 彩日 様 (卸売・小売業)

このものは、同時に購入した本体が3回しか使用しないのにかかわらず、壊れたので、使用できない。お粗末なものである。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「小型結束機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする