プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2キット黒

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10347837 品番602SKY-50B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

50m長尺ベルトで、小さな物から太物まで結束。片手で操作・引き締めができます。
捨てる部分が無くムダ(ゴミ)がありません。
詰合せキットなので、持ち運びに便利です。

ベルト幅(mm)6 仕様ボディ・ベルト50m・クリップ100ヶ・替刃1枚 トラスコ品番815-7678 質量(g)735 材質(ベルト)66ナイロン 材質(ボディ)ABS樹脂 材質(クリップ)66ナイロン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:453

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10347837
2017-11-15
用途:
道路規制時の看板類を設置するとき標識など構造物へ固定
株式会社ゼンコーサービス 様 (サービス業)

以前使用していた資器材と比べると格段に固定が簡易になった。強度的にも問題なし。残念なのはビットホルダーが紙製であること。雨天時には苦労する。しめしめ45はプラスチックなので60もそうしてほしいので☆4個

3人が参考にしています
対象商品:
10347837
2016-11-23
用途:
自動車の配線結束の為
株式会社フォーラムムラタ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

タイラップと違いゴミもでず、強く結束ができるのでとても良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「小型結束機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする