プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2キット白

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10347846 品番602SKY50N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

50m長尺ベルトで、小さな物から太物まで結束。片手で操作・引き締めができます。
捨てる部分が無くムダ(ゴミ)がありません。
詰合せキットなので、持ち運びに便利です。

ベルト幅(mm)6 仕様ボディ・ベルト50m・クリップ100ヶ・替刃1枚 トラスコ品番815-7668 質量(g)735 破断強度(kg)40 材質(ベルト)66ナイロン 材質(ボディ)ABS樹脂 材質(クリップ)66ナイロン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:453

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-17
用途:
複数ダンボール纏め用
製造業

梱包結束機という名前だったので複数のダンボールを纏める用途に使えると思い購入。しかし、この商品は結束バンドを大きくした物でした。粗大ごみなどを纏める用途に適している反面ダンボール使用には適してない様に感じます。名前が紛らわしいと思います。

対象商品:
10347846
2021-10-05
用途:
ダンボールの荷造り
農・林・水産業

ダンボールの荷造りには、あまり向かないとおもうが、他の使い方でまとめて締めるには便利だと思う。

対象商品:
10347846
2018-02-24
用途:
商品の梱包
製造業

梱包機がなくて困っていたので、購入しました。
おもっていたよりしっかり締まって満足です。

対象商品:
10347846
2018-01-25
用途:
木工品の梱包
山栃丸太株式会社 様 (農・林・水産業)

とても使いやすくて便利。
まだ数をこなしていないので分かりませんが、あまり強く締めると壊れそう。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「小型結束機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする