※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
仁礼工業
仁礼工業の 小型結束機
仁礼工業の 替えベルト・部品
太物結束用しめしめ80スペアクリップ黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10347873
品番
HB80CB-250B
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
しめしめ80用スペアクリップ(黒)です。
用途
しめしめ80用スペアクリップ(黒)
仕様
箱入り・耐候性仕様
トラスコ品番
815-7693
材質
66ナイロン
質量(g)
415
適合ベルト幅(mm)
8
色(グリップ)
黒