※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
仁礼工業
仁礼工業の 小型結束機
仁礼工業の 小型結束機本体
太物結束用しめしめ80本体セット白
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10347925
品番
HB80HS-50N
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
フリーサイズで結束出来、無駄も出ないです。
ベルト幅(mm)
8
ベルト色
白
用途
太物ケーブルの結束に、パイプ等の束ねに、梱包作業に
仕様
ベルト50mクリップ250ヶ・セット品
トラスコ品番
815-7696
セット内容
HB80BT50N (スペアベルト)+クリップのセット品
材質
66ナイロン
質量(kg)
1