※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
橋本クロス
橋本クロスの ウエス
橋本クロスの 紙ウエス
橋本クロスの ロールタイプウエス
アタッチメント用ロールワイパー 150mm×36m 40本/箱
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10348144
品番
ATH50-150-36
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
拭き取り効果の高い不織布を使用。
縦と横の強度のバランスに優れています。
材質
テンセル、ポリプロピレン
用途
実装機等の自動拭き取りロール
トラスコ品番
135-3442
質量(kg)
12
内径(Φmm)
【コア】38
1巻長さ(m)
36
アズワン品番
64-4790-91
ロール幅(mm)
150