※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハードワイプ 4ツ折タイプ 380×390mm (50枚×18袋)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10348528 品番AX400
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

パルプ繊維とポリエステル繊維の強度のある不織布です。
耐摩耗性があり、液体を含んでも強度が落ちません。
拭き取り面にケバが残りません。

材質パルプ・ポリエステル ホワイト 用途アルコールや溶剤を含ませた拭き取りに、食品工場などに トラスコ品番809-6014 質量(kg)8.4 タイプ4つ折り シートサイズ(mm)380×390

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする