※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
橋本クロス
橋本クロスの 除菌衛生用品
橋本クロスの 除菌シート
ビッグウエットワイパー 薄手 綿100% 270×400mm 2個/箱
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10348607
品番
BR40C
参考基準価格(税別)
¥18,190
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
従来使用されている除菌用アルコール等を注入してウエットワイパーとして使用できます。
材質
綿100%不織布
用途
食品・弁当工場、スーパーのバックヤード
仕様
ロール2本・詰替用
トラスコ品番
809-6096
質量(kg)
4
区分
雑貨
タイプ
中厚手
枚数
【巻き】600
シートサイズ(mm)
270×400
繰り返し・詰め替え
対応