※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
橋本クロス
橋本クロスの ウエス
橋本クロスの 布ウエス
橋本クロスの 新品布ウエス
ビッグウエットワイパー用ふた Φ300×20mm 2個/箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10348625
品番
FTB2
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ビッグウエットワイパー用のフタです。
材質
ポリエチレン
用途
ビッグウエットワイパー専用のフタ
トラスコ品番
809-6133
厚さ(mm)
20
質量(kg)
1
直径(Φmm)
300