※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミラクルワイパー 2ツ折 中厚手 200×400mm 200枚×12袋/箱

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10348756 品番US02P
参考基準価格(税別)¥41,090 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

接着剤を一切使用せずに水の力だけで綿繊維を絡めて製造した地球に優しい純粋コットン100%使用。
アルコールや溶剤を含ませても不純物の溶出がありません。

材質綿100%不織布 用途食品工場、準クリーンルーム、高温部の拭き取り作業 トラスコ品番809-6015 質量(kg)13 タイプ2つ折り シートサイズ(mm)200×400 生地の種類綿100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする