※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
橋本クロス
橋本クロスの ウエス
橋本クロスの 紙ウエス
橋本クロスの ロールタイプウエス
実装用ロールワイパー 200mm×36m 40本/箱
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10349002
品番
TH50-200-36
参考基準価格(税別)
¥153,600
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
拭き取り効果の高い不織布を使用
縦と横の強度のバランスに優れています。
材質
テンセル、ポリプロピレン
用途
実装機等の自動拭き取りロール
トラスコ品番
809-6196
幅(mm)
200
質量(kg)
18
タイプ
薄手
長さ(m)
36
紙管内径(mm)
38
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません