Y-38とってつき30L10枚 透明

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10349167 品番Y-38-CL
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

結びやすい、持ち運びやすい、便利な取手付のゴミ袋です。

容量(L)30 透明 厚さ(mm)0.03 トラスコ品番469-3558 材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 質量(g)181.3 入数(枚)10 寸法(横×縦)(mm)500×700

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10349167
2023-08-19
用途:
棚に物品の整理に使用

透明なため 中に入れた品がはっきり見えるのでほこりにならぬよう棚に入れてます。

対象商品:
10349167
2023-10-21
用途:
清掃で汚れたダスト入れ
サービス業

使用していて破れる事もなく、サイズ的にもちょうどいいです。

対象商品:
10349167
2022-11-16
用途:
作業服配布に使用
建設業・工事業

従業員へ作業服を配布する際に使用しています。

大きさ、丈夫さ合せて申し分なく価格もお手頃なのでありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする