スタンダートポリ袋2号(0.03mm)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10349194 品番L02
参考基準価格(税別)¥128 販売価格(税込) ¥88
販売価格(税別)
80

小さい物から大きな物まで用途別に使える便利な規格袋です。
1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 厚さ(mm)0.03 幅(mm)80 高さ(mm)120 サイズ(号)2 トラスコ品番469-3451 透明 質量(g)53.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10349194
2024-03-13
用途:
製造現場で使用

小さいサイズのポリ袋は、他社サイトでは取扱が少なく、小ロットでの購入も難しい為、こちらで即購入出来て有難いです。リピートしております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする