日本サニパック
日本サニパックの 袋
日本サニパックの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
日本サニパックの 規格袋
スタンダートポリ袋6号(0.03mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10349237
品番
L06
参考基準価格(税別)
¥196
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
小さい物から大きな物まで用途別に使える便利な規格袋です。
1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ポリエチレン袋 厚さ0.03mm
モノタロウ
¥
129
¥
142
税込
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
100
高さ(mm)
210
サイズ(号)
6
トラスコ品番
469-3493
色
透明
質量(g)
116.6