※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の ゴミ箱
Aron(アロン化成)の ペール・バケツ型ゴミ箱
水切り厨房ペールCW-45
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10349264
品番
NO586902
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
水切りかごと蓋が付いています。
扱いやすい丸い取っ手付です。
容量(L)
本体45、かご32
色
グレー
用途
生ゴミの一時保管と水切りに
仕様
キャスター付
トラスコ品番
128-4444
材質
本体、フタ、水切りかご:ポリプロピレン(PP)、キャスター:エラストマー(熱可塑性ゴム)
質量(kg)
4.6
高さ(mm)
691
奥行(mm)
313
間口(mm)
516
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ
注意
※沖縄・離島はお届けできません。本土港渡し。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません