※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの ジョイント式スノコ
エコジョイントスノコ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ベージュ
トラスコ品番
817-2909
アズワン品番
65-0332-73
注文コード
10349298
品番
MR-091-070-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
色・トラスコ品番・アズワン品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
滑りにくいノンスリップ形状で大型のスノコ。塩ビ不使用・再生PE100%使用
耐候剤入
用途
ジョイントスノコ、渡り廊下、厨房などの水周り、倉庫の床材、ロッカールーム、トイレ、冷凍庫などに
トラスコ品番
817-2909
種別
本駒
材質
ポリエチレン(再生樹脂)
厚さ(mm)
25
寸法(mm)
600×600
質量(kg)
約2.2
色
ベージュ
タイプ
本駒
アズワン品番
65-0332-73