※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エコブロックスノコ

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10349307 品番 MR-095-010-6
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

たいへん丈夫で割れにくく、表面は全面ノンスリップ形状のつなげるスノコです。倉庫・荷造り場などの防湿用床材としてもお使いいただけます。

ピンク 材質ポリプロピレン(PP)再生樹脂 厚さ(mm)50 質量(g)770 幅×長さ(mm)297×444 用途ジョイントスノコ、再生樹脂、工場、倉庫、ロッカールーム、洗面所、下足場、またパレットなどに トラスコ品番817-2911 エコマーク認定認定 アズワン品番65-0332-64 エコマーク認定番号06 128 075
注意
※複数連結させる場合は下記ジョイントをご使用ください。
センタージョイント:品番MR-095-610-5
サイドジョイント: 品番MR-095-620-5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:313

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-09
用途:
使い勝手はいいが価格が高い

大きさが自由に変えられるがコストパフォーマンスが悪い。

対象商品:
37136644
2024-01-20
用途:
靴履き替え場所
製造業

オブションパーツを使用し簡単に設置出来、用途目的にかなう商品でした。
以前使用のスノコは体重でひび割れが発生してししまったが同品は強度や乗った時の安定感もあり若干高価となるが長く使用できる商品と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
10349307
2021-12-04
用途:
玄関に設置
株式会社アミー 様 (サービス業)

コンパクトで衛生的にも良い商品です。
ありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品:
10349307
2018-12-17
用途:
玄関先の下駄箱置き
土佐黒潮牧場 様 (農・林・水産業)

とても丈夫で、枚数によって広さも調節できたので気に入っています。
「ジョイントが必要}とだけ注意書きがあれば、尚親切だと思います。

8人が参考にしています
対象商品:
37136644
2022-01-18
用途:
厨房内での直置き防止用の台として(HACCP、5Sに基づき)
卸売・小売業

幅が小さく、狭所でも使いやすい。台車なども幅の狭いタイプを扱ってほしい。

対象商品:
37136644
2018-04-29
用途:
水を使って金型を洗浄する
ナカト クオリテイ ファクトリー 様

大変堅牢なブロックをオプションを使ってつなぎ合わせて使います。

2人が参考にしています
対象商品:
37136644
2018-03-07
用途:
作業現場でパッキングシラーの台座に使用
製造業

サイズがぴったり、洗浄が簡単に出来、濡らしてもOKなのでよい。

対象商品:
37136644
2017-10-06
用途:
作業の物品を置くため
株式会社オキミョウ 様 (製造業)

意外に頑丈にできていて、ジョイントもできるようなのでいいと思います。今後広めたい時に活用できると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スノコの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/678/
2022-10-06

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする