※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 掃除用具
バーテックの ブラシ
バーテックの パイプブラシ
バーキュート パイプクリーンブラシ ハンドルL L860
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10350305
品番
61390101
参考基準価格(税別)
¥4,860
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
使用場所
排水口まわり
全長(mm)
1000(ブラシ装着時)
トラスコ品番
805-1631
材質
PP(ポリプロピレン)、SUS304
質量(g)
92
繰り返し・詰め替え
対応