バーキュート パイプクリーンブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番805-1617 使用場所排水口まわり 注文コード10350332 品番61330201
参考基準価格(税別)¥2,148 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はトラスコ品番・使用場所・色など30種類から選べます 他の種類を見る

外径は、食品工業用ステンレス鋼缶の寸法(JIS G3447)を参考にしていますブラシの材質は、PBTを使用しており、130℃の耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。

外径×全長(mm)16×155 材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)、SUS304 用途パイプ内の洗浄に。 トラスコ品番805-1617 質量(g)21 使用場所排水口まわり 線径(mm)0.18 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする