バーテック
バーテックの 掃除用具
バーテックの ブラシ
バーテックの パイプブラシ
バーキュート パイプクリーンブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
805-1613
使用場所
排水口まわり
アズワン品番
64-9294-24
注文コード
10350384
品番
61320101
参考基準価格(税別)
¥1,956
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・使用場所・アズワン品番
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
外径は、食品工業用ステンレス鋼缶の寸法(JIS G3447)を参考にしていますブラシの材質は、PBTを使用しており、130℃の耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。
色
赤
外径×全長(mm)
10×155
材質
PBT(ポリブチレンテレフタレート)、SUS304
用途
パイプ内の洗浄に。
トラスコ品番
805-1613
質量(g)
20
使用場所
排水口まわり
アズワン品番
64-9294-24
線径(mm)
0.18
繰り返し・詰め替え
対応