※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バーキュート パイプクリーンブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番805-1625 使用場所排水口まわり アズワン品番64-9294-38 注文コード10350427 品番61370101
参考基準価格(税別)¥2,628 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はトラスコ品番・使用場所・アズワン品番など30種類から選べます 他の種類を見る

外径は、食品工業用ステンレス鋼缶の寸法(JIS G3447)を参考にしていますブラシの材質は、PBTを使用しており、130℃の耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。

外径×全長(mm)38×155 材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)、SUS304 用途パイプ内の洗浄に。 トラスコ品番805-1625 質量(g)27 使用場所排水口まわり アズワン品番64-9294-38 線径(mm)0.5 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする