バーテック
バーテックの 掃除用具
バーテックの ブラシ
バーテックの パイプブラシ
バーキュート パイプクリーンブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
805-1618
使用場所
排水口まわり
色
白
注文コード
10350463
品番
61340001
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・使用場所・色
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
外径は、食品工業用ステンレス鋼缶の寸法(JIS G3447)を参考にしていますブラシの材質は、PBTを使用しており、130℃の耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。
色
白
外径×全長(mm)
22×155
材質
PBT(ポリブチレンテレフタレート)、SUS304
用途
パイプ内の洗浄に。
トラスコ品番
805-1618
質量(g)
23
使用場所
排水口まわり
アズワン品番
64-9294-30
線径(mm)
0.35
繰り返し・詰め替え
対応