※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンドル (ポリシャー用備品)ツーブラシポリシャーCPW-6用ブラシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10351854 品番E-60-4
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

床のタイプや掃除の種別に合わせたブラシ、パットを各種ご用意しています。

用途ポリシャー用備品 仕様別売品ソフトフロアーカッペット用 トラスコ品番736-4491 質量(kg)1.8 高さ(mm)55 外径(mm)約165 毛足(cm)約3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする