サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.1 推奨材種M(ステンレス鋼)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
1020
チップブレーカー
F(仕上げ)
注文コード
10351871
品番
VCEX 11 03 01L-F 1020
参考基準価格(税別)
¥37,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・チップブレーカー・トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
チップ形状
V(ひし形35°)
チップ逃げ角(°)
C
公差
E
チップ溝・穴記号
X
チップサイズ
11
チップ厚さ(mm)
3.175
ノーズ(mm)
01
適合被削材種
M(ステンレス鋼)
チップブレーカー
F(仕上げ)
材種
1020
勝手
左
用途
仕上げ
被削材
MSP
切刃長さ(mm)
10.9709
コーティング
TIN
コーナーR(mm)
0.1
母材
超硬
内接円径(mm)
6.35
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)