※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
横浜油脂工業(Linda)
横浜油脂工業(Linda)の 洗車機用洗剤
ST-L・ECO
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10352457
品番
AB01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
用途
洗車機用洗剤
適合
【車体色】全色対応
トラスコ品番
853-6101
質量(kg)
18
容量(kg)
18
アズワン品番
64-7052-37
危険物の類別
非危険物
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません