※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
横浜油脂工業(Linda)
横浜油脂工業(Linda)の ボディー用
横浜油脂工業(Linda)の カークリーナー
横浜油脂工業(Linda)の 虫汚れ/鳥のフン
虫取りクリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10352554
品番
BE16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
適合
【車体色】全色対応
トラスコ品番
853-6121
質量(kg)
17.8
容量(L)
18
危険等級
V
アズワン品番
64-7052-49
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
18L
危険物の性状
水溶性
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
車のボディ・フロントガラス用クリーナー|虫とりクリーナー
参考になった