※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミドリ安全
ミドリ安全の ヘルメット
ミドリ安全の ヘルメット本体
ABS製ヘルメット
(1件のレビュー)
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10352895
品番
SC-11BRA-MG
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
種類
アメリカン
材質
帽体:ABS樹脂
トラスコ品番
811-1771
質量(g)
380
使用区分
飛来・落下物用、電気用