※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミドリ安全
ミドリ安全の ヘルメット
ミドリ安全の ヘルメット本体
ABS製ヘルメット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10352956
品番
SC-MBRA-KP-Y
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
材質
帽体:ABS樹脂
種類
MP
トラスコ品番
811-1767
質量(g)
400