※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミドリ安全
FRP製ヘルメット 野球帽型 通気孔付
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
811-1785
注文コード
10353078
品番
SC-9FVRA-KP-IV
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
色・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
上方視界を確保する短く湾曲したバイザー形状です。
後頭部保護形状です。
衝撃吸収ライナー付き
用途
飛来・落下物・墜落時保護用。
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
衝撃吸収ライナー
付
種類
野球帽
トラスコ品番
811-1785
質量(g)
385
通気孔
あり