SC-9FVRA-KP-MG FRP製ヘルメット 野球帽型 通気孔付 ミドリ安全 10353087

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FRP製ヘルメット 野球帽型 通気孔付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個トラスコ品番811-1786注文コード10353087品番SC-9FVRA-KP-MG
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

上方視界を確保する短く湾曲したバイザー形状です。
後頭部保護形状です。
衝撃吸収ライナー付き

用途飛来・落下物・墜落時保護用。使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用衝撃吸収ライナー種類野球帽トラスコ品番811-1786質量(g)385通気孔あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする