旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.2 推奨材種S(耐熱合金)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) チップブレーカーUM(中荒旋削) 注文コード10353305 品番DCGT 11 T3 02-UM 1105
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥32,700 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はチップブレーカーなど4種類から選べます 他の種類を見る
チップ形状D(ひし形55°) チップ逃げ角(°)C 公差G チップ溝・穴記号T チップサイズ11 チップ厚さ(mm)3.96875 ノーズ(mm)02 適合被削材種S(耐熱合金) チップブレーカーUM(中荒旋削) 材種1105 用途中切削 トラスコ品番600-6965 被削材S 切刃長さ(mm)11.4279 勝手なし コーティングTIALN コーナーR(mm)0.2 母材超硬 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする