※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミドリ安全
ミドリ安全の ヘルメット
ミドリ安全の ヘルメット本体
小サイズ軽量ヘルメット FRP製
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10353437
品番
SC-LMKRA(S)-W
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
材質
帽体:FRP樹脂
種類
野球帽
トラスコ品番
811-1736
質量(g)
330