安全シューズマジックタイプ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 10353525 品番 JW755-265
参考基準価格(税別)¥6,650 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

耐油性能に優れています。
足底部は発泡密度の異なるポリウレタン2層底なので、クッション性が良いです。
傷みやすい先芯甲部は耐久性に優れる牛本革を使用しています。

用途
物流・倉庫業
土木・建築業
サイズ(cm)26.5 足幅4E トラスコ品番470-9535 形状ローカット 質量(kg)1 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種 認定番号1173 材質(アッパー)つま先部:牛革(表面PU加工)、その他:人工皮革 標準質量(g/片足)500(26cm) 材質(底部)ポリウレタン(二層) 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:476

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10353525
2022-09-02
用途:
一般作業時
ひのもと看板 様

履き心地及び耐久性は非常に満足していますが、靴を履くときベロが固定されていない為曲って非常に履きにくい。

1人が参考にしています
対象商品:
10353525
2022-08-04
用途:
作業用

舌部分が固定されていない為履くのに非常に苦労する。簡単に履けると思ってマジックテープにしたのに意味がない。

1人が参考にしています
対象商品:
10353525
2022-05-24
用途:
機械のメンテナンス時

足幅4Eとあるが、EE〜3Eくらい。狭くて痛い。5Eがあって欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
10353498
2019-10-19
用途:
車両作業時

車両作業時、油作業もあるので結構ながもちしますよ。

対象商品:
10353516
2019-06-27
用途:
工場内
株式会社旭興機 様

前回と同じものを購入しました
履きやすくていいですね

対象商品:
10353577
2018-07-09
用途:
工場内諸作業全般
菊山工業所 様

30pと大きいサイズまで対応していて、更にリーズナブルなのが魅力でした。追加で更に一足注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする