曜日別特売
JW760-240 安全シューズハイカットタイプ おたふく手袋 10353735

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

安全シューズハイカットタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード10353735品番JW760-240
参考基準価格(税別)¥6,940販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

耐油性能に優れています。
足底部は発泡密度の異なるポリウレタン2層底なので、クッション性が良いです。
傷みやすい先芯甲部は耐久性に優れる牛本革を使用しています。
ワイズは4Eの幅広設計です。

用途物流・倉庫業、土木・建築業サイズ(cm)24足幅4Eトラスコ品番599-7097材質甲部:天然牛革+人工皮革+アクリルジャージ、底部:ポリウレタン2層底、先芯:鋼製形状ミドルカット質量(g)875規格JSAA A種認定甲被タイプ紐タイプ靴タイプブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10353753
2020-03-29
用途: 土木工事作業時
建設業・工事業

靴を履くとき、かかとが折れずにスムーズに足が入ると良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする