曜日別特売
JW760-260 安全シューズハイカットタイプ おたふく手袋 10353778

安全シューズハイカットタイプ

(1件のレビュー)
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード10353778品番JW760-260
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,940販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

耐油性能に優れています。
足底部は発泡密度の異なるポリウレタン2層底なので、クッション性が良いです。
傷みやすい先芯甲部は耐久性に優れる牛本革を使用しています。
ワイズは4Eの幅広設計です。

用途物流・倉庫業、土木・建築業サイズ(cm)26足幅4Eトラスコ品番599-7135材質甲部:天然牛革+人工皮革+アクリルジャージ、底部:ポリウレタン2層底、先芯:鋼製形状ミドルカット質量(kg)1規格JSAA A種認定甲被タイプ紐タイプ靴タイプブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10353753
2020-03-29
用途: 土木工事作業時
建設業・工事業

靴を履くとき、かかとが折れずにスムーズに足が入ると良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする