ミドリ安全
ミドリ安全の 靴関連用品
ミドリ安全の シューズプロテクター/スパイク
安全靴用甲プロテクター A2 Lサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2枚)
注文コード
10353945
品番
MKP-A2-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
落下物から足の甲部を守る取り外し可能な、ひも靴用甲プロテクタです。
サイズ(cm)
26.0〜28.0
材質
(芯材)アルミ、(裏材)軟質スポンジ
用途
安全靴に装着し、落下物から足の甲を保護
トラスコ品番
811-1745
質量(g)
155
寸法(縦×横)(mm)
133×170(展開時)